BRANCH Roda Nilon Medium Duty Mati

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp52.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)8.5
Hole Position (mm)(AC) 55x35 / (BC) 49x35
MaterialNylon PP
Plate Size (LxW) (mm)(A) 65x94
TypeMedium Duty, Rigid
Wheel Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan