BRANCH Roda PVC Hidup Heavy Duty

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)6.3
Hole Position (mm)53x35
MaterialPVC
Plate Size (LxW) (mm)70x51
TypeHeavy Duty, Swivel
Weight Capacity (kg)50
Wheel Diameter (inch)2
Wheel Diameter (mm)50
Wheel Height (mm)73
Wheel Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan