BRANCH Roda Gepeng Karet

Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp9.900
Spesifikasi
ColorBlack
Hole Diameter (mm)6.2
Hole Position (mm)46x35
MaterialBlack Rubber
Plate Size (LxW) (mm)59x47
Weight Capacity (kg)30
Wheel Diameter (inch)2
Wheel Diameter (mm)50
Wheel Height (mm)65
Wheel Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan