BRANCH Cutting Wheel

Sebelum PPN:
Rp2.900
Spesifikasi
Inner Hole Diameter (mm)16
Maximum Rotation Speed (rpm)14.56
Maximum Speed (m/s)80
Outer Diameter (mm)105
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan