Non Brand Metal Detector

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)540 × 345 × 150
Operating Current (mA)65 (Standby) / 150 (Maximum)
Operating Frequency (kHz)7.5, (±1)
Operating Voltage Range (V)7.2 – 9.6
Sensitivity (inch)Minimum 8 (Koin tes: US50)
Temperature Range (°C)-20 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan