JWM Guard Patrol System

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)144 × 47 × 30
IP RatingIP67 (Tahan debu dan air, standar militer)
MaterialGabungan bodi metal dengan lapisan silikon/karet luar, sangat tangguh.
Reading Distance (cm)3-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JWM Cloud adalah cloud service yang khusus dibuat sebagai tempat menyimpan semua data hasil guard tour patrol JWM, data reader guard tour akan di upload melalui browser Google Chrome dan Firefox dari laptop atau PC. Sehingga tidak tergantung dari satu komputer aja. Data yang disimpan di JWM Cloud juga bisa dilihat melalui Aplikasi CloudPatrol+ Dengan demikian Managemen bisa monitor hasil kerja bawahan dengan lebih mudah setiap saat dimanapun berada.

1 SET JWM WM 5000V5:
- 1Unit Reader
- 5 Checkpoint 30A
- 3 Guard Tag Id
- Holster
- Pogo Pin Cable
- Charger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan