YG1 Corner Radius Endmill 4FL MPH

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
Coating TypeY Coating
Corner Radius Tolerance (mm)±0.020
Cutting edge shapeCorner Radius
Helix Angle (°)30/33 (Multiple)
Number of Flutes4
Shank Diameter Toleranceh5
Tool MaterialCarbide
Type of ShankPlain Shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reduces vibration during machining, ensuring superior surface finish and tool life. Highest Metal Removal Rates and Tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan