YG1 Ballnose Endmill 2FL Long Neck

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Coating TypeY Coating
Cutting edge shapeBall Nose
Helix Angle (°)30
Neck TypeLong Neck
Number of Flutes2
Shank Diameter Toleranceh5
Tool MaterialCarbide
Type of ShankPlain Shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ensures smooth chip evacuation and enhanced cutting performance at the ball tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan