KAMATA TECNAS WELL AIR HI series

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Assured Pressure Resistance (MPa)2.5
Drain Port Size (Rc)46026
Fluid Temperature (°C)5~65
Mass (kg)0.58
Operating Pressure Range (MPa)0.1~1.6
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The HII series of WELL AIR, an epoch-making compressed air purifier with a special collision separation method. Medium pressure type. It can be used up to 1.6Mpa (16kgf / cm 2).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan