FM Valve valve + Water level valve + Protective case

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension F (mm)29
Dimension G (mm)90
Included AccessoriesStyrofoam
Paint ColorMunsell N7
Wall Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan