FESTO Vacuum Pump VN Series

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8026-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo T-shaped vacuum generator has a nozzle size of 1.4 mm and is internally threaded. Operating pressure range: 1 bar -> 8 bar. Grid dimension: 18 mm Width: 18 mm High vacuum
Feature
Specification
*Manufacturer series: VN*Nozzle diameter: 1.4mm*Maximum vacuum pressure: 5 bar*Maximum inlet pressure: 5 bar*Maximum suction flow rate: 51.6L/min*Operating pressure: 1-8 bar*Code number: 202-2445

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan