FESTO Vacuum pump OVEL series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8013-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo vacuum generators come standard with high vacuum with T-shape and open silencer. Laval nozzle size 0.45 mm, maximum operating pressure 4.2 bar. Ambient temperature: 0 -> 50 °C Protection class IP40
Feature
Specification
*Manufacturer series: OVEL*Nozzle diameter: 0.45mm*Maximum vacuum pressure: 4.2 bar*Maximum inlet pressure: 4 bar*Maximum suction flow rate: 4L/min*Operating pressure: 2 to 7 bar*Code number: 204-0110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan