Sakuragawa Pump Factory Submersible Vortex Pump (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Diameter of Foreign Object to Pass (mm)10
Discharge Diameter (mm)50
Maximum Lifting (m)15
Minimum Operation Water Level (mm)80
Output (kW)1.5
Voltage (V)Three-phase 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan