Sakuragawa Pump Factory Submersible Vortex Pump (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Diameter of Foreign Object to Pass (mm)7
Discharge Diameter (mm)50
Discharge Rate (m³/min)0.1
Maximum Lifting (m)8
Minimum Operation Water Level (mm)90
Output (kW)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The power supply is an easy-to-use single-phase 100V. Its lightweight design makes it easy for anyone to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan