New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ10MM, single-acting retraction basic type, without magnet, CA03R-10-NRS series

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1094-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the basic type of standard micro cylinder with single-acting retraction.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 15 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-8958

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan