FESTO Solenoid valve VUVG series

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8031-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer series: VUVG*Mounting method: Manifold*Function: 5/2 Monostable*Connection port thread: G 1/8*Operation type: Electrical*Body material: Forged aluminum alloy*Maximum flow rate: 780L/min*Minimum operating pressure: 3 bar*Operating temperature Min: -5°C*Maximum operating pressure: 8 bar*Thread standard: G*Code number: 202-1512

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan