FESTO Solenoid valve VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7997-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo Solenoid Valve VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L Valve function: 5/2 monostable Equipped with standard base valve according to ISO 5599-1 and sub-base Actuation type: electric, width: 52 mm, standard nominal flow rate: 2800 l/min, operating pressure: 3 -> 10 bar
Feature
Specification
*Manufacturer series: VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L*Function: 5/2 Monostable*Operation type: Electrical specifications*Code number: 203-7434

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan