FESTO Solenoid valve VSVA-B-M52-A-A1-P1 series

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7996-09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo Basic Valve VSVA-B-M52-A-A1-P1 Width 26 mm Valve function: 5/2 monostable. This is a standard based valve according to ISO 5599-1. Actuation type: electric, valve size: 26 mm, standard nominal flow rate: 1100 l/min, operating pressure: 2 -> 10 bar
Feature
Specification
*Manufacturer series: VSVA-B-M52-A-A1-P1*Function: 5/2 Monostable*Operation type: Electrical specifications*Code number: 203-7433

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan