FESTO Solenoid valve VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8000-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo solenoid valve VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L is a circular design M12 x 1 with central plug. It is a standard-based valve according to ISO 5599-1. Valve function: Bistable, Actuation type: Electric, Width: 26 mm, Operating pressure: -0,9-16 bar, Design structure: Piston slide
Feature
Specification
*Manufacturer series: VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L*Function: 5/2 Bistable*Operation type: Electrical specifications*Code number: 203-7495

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan