FESTO Solenoid valve VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 series

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7988-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo solenoid valve VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 is a standard based valve according to ISO 5599-1. Actuation type: electric, valve size: 26 mm, standard nominal flow rate: 1100 l/min, operating pressure: -0,9-16 bar
Feature
Specification
*Manufacturer series: VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1*Function: 5/2 Bistable*Operation type: Electrical specifications*Code number: 203-7432

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan