FESTO Solenoid valve VSNC-FC-M52-MD-N14-FN series

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7891-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo Solenoid Valve VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR valve 1/4", monostable, FN armature system DPI/VDE3845 compliant connection pattern (DAP, DFPB, valve function 5/2 or 3/2, convertible type of actuation electrical Width: 32 mm Standard nominal flow rate: 1250 l/min Operating pressure: 2.5 -> 8 bar
Feature
Specification
*Manufacturer series: VSNC-FC-M52-MD-N14-FN*Function: 5/2 or 3/2 Convertible*Operation type: Electrical specifications*Code number: 203-7469

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan