FESTO Solenoid valve coil

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8035-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo MSFG Series Replacement Solenoid Coil Coil for controlling hydraulic solenoid valve wear or stop function in plug socket assembly. Coil voltage is 12 V dc and power consumption is 4.1 W. Minimum pick up time: 10 M Duty cycle - 100%
Feature
Specification
*Power supply voltage: 12 V dc*Code number: 202-3728

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan