FESTO Seal NSC series

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8001-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FESTO intermediate plates 18 mm wide are based on ISO15407-2 and can be assembled in any position. Mounting on manifold blocks and used aluminium die-cast housing material. Ambient temperature: -5 -> 50 °C Protection class IP65
Feature
Specification
*Manufacturer series: NSC*Accessory type: Insulation disk*Code number: 203-8903

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan