ICHINEN TASCO Reiwa Ozone Socket Φ38.1 (Sambungan Nepel Tembaga)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Size (mm)38.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sockets and different diameter sockets are priced as a set with a special heat insulating material.
Sizes 31.75 and 38.1 are leverage method (Ozonkun B type).
First-time users are required to take a construction course.
Size (Φ)...38.1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan