ICHINEN TASCO Reiwa Ozone Reducing Socket Φ28.58x25.4 (Sambungan Nepel)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (mm)28.58x25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sockets and different diameter sockets are priced as a set with a special heat insulating material.
First-time users are required to take a construction course.
Size (Φ)...28.58x25.4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan