FESTO Pneumatic profile cylinder DSBF series Bore: 80mm Stroke: 200mm

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8004-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo DSBF series ISO double acting cylinders feature self-adjusting air cushions at either end of the proximity sensor. Stroke is 200 mm, piston diameter is 80 mm. Piston rod thread: M20 x 1.5 Assembly position: any Maximum operating pressure =12 bar
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 80mm*Manufacturer series: DSBF*Code number: 203-9748

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan