Sakaguchi E.H VOC Mounting parts for far-infrared heater [Safety holder + NO.7]

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)31
Dimension B (mm)21
Dimension C (mm)14
Dimension D (DIAmm)12
Dimension E (mm)42.5
Dimension F (mm)7
Dimension G (mm)15
Dimension H (mm)10
Dimension J (mm)6.5
Dimension K (mm)30.5
Dimension L (mm)16
Dimension M1 (mm)M3x10L
Dimension M2 (mm)M4x20L
SizeInsulator: Small
TypeC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A safety holder for fixing the far-infrared heater. Please choose according to the cap size of the selected far-infrared heater.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan