Sakaguchi E.H VOC Mounting parts for far-infrared heater [Safety holder + NO.3]

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)40.5
Dimension B (mm)31
Dimension C (mm)25.5
Dimension D (DIAmm)12
Dimension E (mm)43.5
Dimension F (mm)10
Dimension G (mm)20.5
Dimension H (mm)13
Dimension J (mm)8.5
Dimension K (mm)22
Dimension L (mm)13
Dimension M1 (mm)M5x20L
Dimension M2 (mm)M6x30L
SizeInsulator: Large
TypeA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A safety holder for fixing the far-infrared heater. Please choose according to the cap size of the selected far-infrared heater.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan