Sakaguchi E.H VOC Mounting parts for far infrared heater [Safety holder + NO.5]

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)40.5
Dimension B (mm)31
Dimension C (mm)25.5
Dimension D (DIAmm)23
Dimension E (mm)72
Dimension F (mm)10
Dimension G (mm)20.5
Dimension H (mm)18
Dimension J (mm)5.5
Dimension K (mm)50.5
Dimension L (mm)26
Dimension M1 (mm)M5x20L
Dimension M2 (mm)M6x30L
SizeInsulator: Large
TypeC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A safety holder for fixing the far-infrared heater. Please choose according to the cap size of the selected far-infrared heater.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan