FESTO Mounting bracket MS series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8034-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo subbase set with MS series and G thread. Size 6, 2 pieces with medium corrosion stress are used. Pneumatic connection port is G1/4. Medium temperature: -10 -> 60 °C. Product weight is 300 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: MS*Accessory type: Mounting kit*Code number: 202-1911

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan