FESTO Mounting bracket MS series

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8022-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo module connectors use MS series and fit M series mounting holes size 6. Connectors are made of aluminum die-cast material with two medium corrosion stresses. Medium temperature: -10 to 60°C Product weight: 154 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: MS*Accessory type: Bracket*Code number: 202-1826

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan