PROSTYLE Mighty Pump Submersible Pump

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm)15.9x13.8x26.3
Mass (kg)4
Maximum Head (m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
Maximum Pump Rate (L/minute)64/73(50Hz/60Hz)
Minimum Operation Water Level (mm)2
Operating Water Level (mm)100
Output Rating (W)120
Power Cable (m)4
Power Input (V)Single-phase/AC 100
Rated Current (A)1.4/2.2 (50/60Hz)
Rated Power Consumption (W)135/205 (at 50/60Hz)
Suitable fluidShimizu
Water Temperature (°C)5~40
Water depth (m)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small but powerful
For watering and draining farms, horticulture, kitchen gardens, garden trees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan