FESTO Manual valve rod lever G 1/8

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8008-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo VHER air ball valves feature a hand lever design and a 4/3 pressurized intermediate position valve function. Operating pressure range: 0 -> 10 bar. Actuation type: manual. Width: 51 mm. Standard nominal flow rate: 600 l/min.
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3-way, pressurised*Connection port screw: G 1/8*Thread size: 1/8*Thread standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 203-5950

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan