FESTO Manual valve rod lever G 1/4

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8014-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo VHER air ball valves feature a hand lever construction and a mid-position valve function of 4/3 open (exhaust). Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual. Width: 56 mm. Standard nominal flow rate: 1500 l/min.
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3 exhausted*Connection port screw: G 1/4*Thread size: 1/4*Thread standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 203-5974

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan