FESTO Manual valve rod lever G 1/2

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7999-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo VHER air ball valves feature a hand lever construction and intermediate valve position function of 4/3 open (exhaust). Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual Width: 80 mm standard Nominal flow rate: 3800 l/min
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3 exhausted*Connection port screw: G 1/2*Thread size: 1/2*Thread standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 203-6024

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan