FESTO Manual valve rod lever G 1/2

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8007-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo VHER air ball valve with hand lever construction and intermediate valve function 4/3 closed. Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual. Width: 80 mm. Standard nominal flow rate: 3800 l/min.
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3 Closed*Connection port screw: G 1/2*Thread size: 1/2*Thread standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 203-5921

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan