FESTO Manual valve rod lever G 1/2

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7987-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FestoVHER air ball valves are hand lever construction with 4/3 closed intermediate position valve function. Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual Width: 95 mm Standard nominal flow rate: 3200 l/min
Feature
Specification
*Control mechanism: Rod lever*Function: 4/3 Exhausted*Connection port screw: G1/2*Thread size: 1/2*Screw standard: G*Manufacturer series: Her*Code number: 203-5949

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan