FESTO Manual Valve Rod Lever

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7919-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FestoVHER air ball valves are hand lever construction with 4/3 closed intermediate position valve function. Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual Width: 66 mm Standard nominal flow rate: 1150 l/min
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3closed*Thread size: 1/4*Screw standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 203-6052

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan