FESTO Manual Valve Rod Lever

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7983-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo VHER air ball valves feature a hand lever construction and a 4/3 closed intermediate position valve function. Operating pressure range 0 -> 10 bar. Actuation type: manual Width: 51 mm standard Nominal flow rate: 600 l/min
Feature
Specification
*Control mechanism: rod lever*Function: 4/3 closed*Thread size: 1/8*Screw standard: G*Manufacturer series: her*Code number: 203-6011

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan