FESTO Manual valve G 1/4 G 1/8

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8029-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis foot is available in size 32 in 1 Medium Ambient temperature: -40 to 150°C Product weight: 149 g
Feature
Specification
*Function: 3/2 Bistable*Connection port screw: G 1/4, G 1/8*Thread size: 1/8*Thread standard: G*Manufacturer series: MS*Code number: 202-2536

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan