FESTO Manual valve G 1/2

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8026-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo push-in connectors are available in 12 mm tubing with a nominal size of 6.7 mm. This product uses 1 - low corrosion stress. Ambient temperature: -10 to 80°C. Housing material is PBT.
Feature
Specification
*Function: 4/3 Exhausted*Connection port screw: G 1/2*Thread size: 1/2*Thread standard: G*Manufacturer series: Her*Code number: 202-2660

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan