FESTO Manual Valve

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8037-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo push-in connectors use push/pull principle with tube size 10 mm and tube insertion depth 20.5 mm. Nominal size is 5.3 mm. Ambient temperature: -10 to 80 °C. Housing material PBT.
Feature
Specification
*Features: 3/2 Bistable*Thread size: 3/8*Thread standard: G*Manufacturer series: MS*Code number: 202-2671

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan