Showa Corporation L bracket

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp769.900
Spesifikasi
BoltM12,W1/2
MaterialUnichrome
Thickness T (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-sided oblong hole type L-50S type.
L-type bracket for horizontal horizontal piping.
*The load values shown are maximum loads. Consider a safety factor (4 or more is recommended) depending on the situation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan