Konsei Hand (Air Driven) Ultra-thin Parallel Hand HLD

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Driving Air Pressure (MPa)[Air] 0.2 to 0.7
Repeatability (mm)±0.01
SeriesHLD
Type of ActingDouble acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Achieves ultra-thin shape with W twin cylinders.
High gripping force due to four cylinders.
The use of a T-groove guide in the sliding section improves load resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan