Sakuragawa Pump Factory General Construction Submersible Pump (Pompa Celup Konstruksi)

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
Diameter of Foreign Object to Pass (mm)10
Discharge Diameter (mm)80
Minimum Operation Water Level (mm)130
Remaining Water Level (mm)130
TypeNon-automatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
200V,60HZ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan