FESTO Flanges

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8033-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo push-in connectors have a tube size of 10 mm and a nominal size of 5 mm. It is a push/pull construction. This product uses 1 - Low corrosion stress. Ambient temperature: -10 -> 80 °C. Housing material is PBT.
Feature
Specification
*Manufacturer series: SNCB*Match to inner diameter size: 32mm*Product type: Swivel flange*Code number: 202-2657

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan