Three-M Industry Flange type gauge valve With ball check and plug valve

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
ConnectorFlange JIS10k RF
Material (Main Unit)SCS14
Material (O-ring)EPDM
Maximum Operating Pressure (MPa)0.5
Maximum Operating Temperature (°C)Room temperature
Valve TypeGauge valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan