Sakuragawa Pump Factory Energy Saving Submersible Pump (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Diameter of Foreign Object to Pass (mm)11
Discharge Diameter (mm)50
Discharge Rate (m³/min)0.3
Maximum Lifting (m)20
Minimum Operation Water Level (mm)120
Output (kW)2.2
Voltage (V)Three-phase 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan