Yasunaga Air Pump Electromagnetic LW Series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)340x220x216
Discharge Diameter (mm)26(VP20)
FluidAir
Frequency (Hz)50/60
Mass (kg)14.1
Rated Pressure Range (kPa)20
Voltage (V)Three-phase 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Discharge-only type (energy-saving model)
Septic tanks / Fish farming equipment / Gas burners / Air purifiers / Bubble baths / Various industrial equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan