Yasunaga Air Pump Electromagnetic air pump

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)340x220x216
Discharge Air Volume (L/min)250
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)285/300
Mass (kg)14.1
Noise Level (dB)48
Nominal Diameter (mm)DIA26
Pressure (kPa)20
Voltage (V)Single phase 100
Working Pressure Range (kPa)10~25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan